ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 防犯照明器具
ODELIC(オーデリック)の 防犯灯用取付部品
側面配光制御用ルーバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76082546
品番
XA453013
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
公害対策に配光を制御できるルーバーです
カバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです
材質(本体)
ポリカーボネート
色
黒色
タイプ
防犯灯カバー内に装着
仕様
制御タイプ:取付向きの変更で左側制御または右側制御可能
再生紙使用マーク
適合
注意
※設置環境や見る角度によっては十分な効果が得られない場合があります