ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
フード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オフホワイト
注文コード
76083027
品番
XA253237
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
PLUGGEDシリーズ専用
グレアを軽減して必要な光だけを届けます
スポットライトとユニバーサルダウンライト[一般型]に装着可能です
材質(本体)
アルミダイカスト
色
オフホワイト
仕様
フード:グレアを防止
再生紙使用マーク
適合