ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ODELIC(オーデリック)の 照明器具用電源ユニット
別売電源装置
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
皮相電力VA(100V/200V/242V):17/18/18、調光器:不可
注文コード
76083115
品番
XA433005BC
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
53
長さ(mm)
225
高さ(mm)
38
質量(kg)
0.5
消費電力(W)
17
調光範囲
連続調光100-1%・調色
仕様
皮相電力VA(100V/200V/242V):17/18/18、調光器:不可
再生紙使用マーク
適合
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621