ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ODELIC(オーデリック)の 照明器具用電源ユニット
別売電源装置 屋内用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
皮相電力VA(100V/200V/242V):35/36/38、調光器:不可
注文コード
76083176
品番
XA432002
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
65
長さ(mm)
216
高さ(mm)
44
質量(kg)
0.5
消費電力(W)
30
調光の可否
不可
仕様
皮相電力VA(100V/200V/242V):35/36/38、調光器:不可
再生紙使用マーク
適合