別売電源装置 屋内用

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):25/25/26 注文コード76083255 品番XA433002P
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)65 長さ(mm)216 高さ(mm)44 質量(kg)0.5 消費電力(W)22 調光範囲連続調光100-1%・PWM 仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):25/25/26 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売
※信号線別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする