別売電源装置 屋内用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):35/36/38、調光器:不可 注文コード76083264 品番XA432002BC
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)65 長さ(mm)216 高さ(mm)44 質量(kg)0.5 消費電力(W)30 調光範囲連続調光100-1% 仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):35/36/38、調光器:不可 再生紙使用マーク適合
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする