ハイパワー ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76083544 品番 XD301098
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです
電源装置の選択によって軒下にも使用できます
山形クイックオーダー対応製品です

ランプの種類LED 光源色白色 色温度(K)4000 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル エネルギー消費効率(Lm/W)106.2 消費電力(W)114 幅(mm)Φ332 埋め込み深さ(mm)251 質量(kg)2.8 明るさメタハラ250W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)300 取付必要高(mm)255 配光角度(°)65 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)12108 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
注意
※断熱施工不可
※屋内・軒下取付兼用
※別途、電源装置をお選びください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする