XD301102 ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 76083587

XD301102 ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 76083587
XD301102 ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 76083587

ハイパワー ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4000
光源色白色
配光角度(°)35
内容量1個注文コード76083587品番XD301102
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです
電源装置の選択によって軒下にも使用できます
山形クイックオーダー対応製品です

ランプの種類LED光源色白色色温度(K)4000演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(銀色サンドブラスト)カバーアクリルエネルギー消費効率(Lm/W)120.4消費電力(W)114幅(mm)Φ282埋め込み深さ(mm)251質量(kg)2.6明るさメタハラ250W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)250取付必要高(mm)255配光角度(°)35カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイト光束(Lm)13731グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※断熱施工不可
※屋内・軒下取付兼用
※別途、電源装置をお選びください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする