※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の 車輪のみ
車輪(スチールホイル製ゴム(ベアリング入))
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76084303
品番
W-75RB
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
許容荷重(kg)
80
ボス幅H(mm)
35
穴径d(Φmm)
10
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
32
関連資料:
(0.04MB)