東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の 車輪のみ
車輪(スチールホイル製ゴム(ベアリング入))
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76084321
品番
W-130RB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
許容荷重(kg)
180
ボス幅H(mm)
52
穴径d(Φmm)
20
車輪径(Φmm)
130
車輪幅(mm)
38
関連資料:
(0.03MB)