車輪(スチールホイル製ゴム(ベアリング入))

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76084337 品番 W-150RB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
許容荷重(kg)200 ボス幅H(mm)53 穴径d(Φmm)20 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)45
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする