※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の 車輪のみ
車輪(スチールホイル製ゴム(ベアリング入))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76084346
品番
W-200RB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,510
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
許容荷重(kg)
250
ボス幅H(mm)
55
穴径d(Φmm)
20
車輪幅W(mm)
45
車輪径D(Φmm)
200
関連資料:
(0.03MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76084346
W-200RB
48689254
W-200RB
車輪(スチールホイル製ゴム(ベアリング入))
東正車輛
1個
¥
2,798
税込
¥
3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)