ヘルメスティール

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(56g) 注文コード76084355 品番-
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

約15分で鋼鉄の様に固まる金属強化エポキシパテです。
水中など、あらゆる環境下でも硬化します。
主剤と硬化剤の2液混合型で、使用量を切り取り、練り合わせるだけでOK。

用途
配管設備・農機具・自動車・船舶・家等のあらゆる修理に。
鉄・銅・ステン・塩ビ・陶器・FRP・ガラス等の接着補修に。
飲料水・油・化学薬品などの補修充填に。
ナチュラルホワイト 硬化時間(分)15 仕様(弾性)0.42kg/cm2、都市ガスによる耐ガス性試験検査済 成分エポキシ樹脂及びアミン樹脂 硬度ショアーD-87(鋼鉄の次の硬度) 有効期限(年)未使用時1(棚保存) 適合規格日本水道協会(JWWA・Z-108)の溶出試験 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 耐熱温度(℃)260(連続使用) 密度(g/cm3)1.9 剪断強度(kg/cm2)52 誘電耐力400vols/mil@0.125m 引張強度(N/cm2)435 耐圧力性(kg/cm2)30(50Aネジ常温) 圧縮強度(N/cm2)1.265 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76084355
2022-07-09
用途:
ステンレス調理なべの取手補修

20年くらい使用したステンレス片手鍋の取手内部が熱により炭化、補修用部品もなく比較的高価な品物ナタメ取手の補修と本体への接着が可能なものを探していたらこの商品に行きつきました。 固化までの時間、粘度は使いやすく、完全に固定することができ問題なく使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
76084355
2020-04-27
用途:
穴埋め
有限会社安田刃物 様

使い終わった後の密封をしっかりすれば問題なく使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
76084355
2021-09-08
用途:
機械のメンテナンス時
緒方自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に問題もなく使用しています。迅速な対応ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
76084355
2018-12-13
用途:
メンテナンス時

とても良い商品です、思い当たる改善点は得に無いです。

2人が参考にしています
対象商品:
76084355
2019-02-05
用途:
土鍋の蓋が割れたので接着に使用

お気に入りの土鍋でしたので、接着して使う事に。
接着剤に求められる仕様は、耐水、耐熱、有害物質が流れ出ない。
このパテは、大丈夫そうです。
割れ目に沿って養成する。
接着のコツは、割れたところを一通り、削る。
接着面は、両方にヘラなどでバテをぬる。
割れ目からパテがはみ出るが、少し置いてヘラで削り取る感じで行う。
化粧用にパテを薄く割れ目にもりヘラでなだらかにする。
固まったら、耐水サンドペーパーで磨く。400と600を使用。

3人が参考にしています
対象商品:
76084355
2020-12-05
用途:
バイクの補修に
長濱 様 (その他業種)

商品の品質は問題ありませんが、下地をしっかり処理しないと剥がれると思います。

対象商品:
76084355
2017-12-26
用途:
趣味の修正作業
製造業

とにかく扱いやすさバツグン。必要な量を切り取って捏ねるだけでカッチカチ。

対象商品:
76084355
2021-07-14
用途:
金型の充填
株式会社高須ゴム 様

『硬化したら鉄のように・・・・』『ショアD-87』
アルミより弱いのですが。
ショアDは樹脂の硬度規格なのですが。
うたい文句を信じて買った自分が馬鹿でした。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする