ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ODELIC(オーデリック)の 照明器具用電源ユニット
電源装置
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
皮相電力VA(100V/200V/242V):2008/08/08
注文コード
76084628
品番
XA606002P
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
44
長さ(mm)
158.5
高さ(mm)
35
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
7.3
調光範囲
連続調光100-5%・PWM
仕様
皮相電力VA(100V/200V/242V):2008/08/08
再生紙使用マーク
適合
注意
※調光器別売
※信号線別売