電源装置

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76084646 品番XA606004C
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
幅(mm)44 長さ(mm)125.1 高さ(mm)58 質量(kg)0.2 消費電力(W)7.9 調光範囲連続調光100-1%・位相制御 仕様皮相電力VA(100V):8 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする