モーター検相器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76084757 品番KS3
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

接触式で三相モーターの回転方向と三相交流の検相が可能
電圧の検相とモーターの回転方向検出端子が共通で簡単
モーターの軸を手回すだけで確認可能
1台で三相モーターの回転方向確認と三相交流の検相(接触式)が可能 電圧検相とモーター回転方向検出の端子が共通、接続が簡単 電圧欠相とモーター接続欠相の場合、LED表示で通知 モーターの軸を手で回すだけで確認可能 1/2回転

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×128×38 質量(g)約210 幅(mm)72 奥行(mm)38 高さ(mm)128 用途三相交流のモーターで使用可能 付属品アリゲータクリップ : CL-KS ×3色 テストリード : TL-KS ×3色 約0.7m キャリングポーチ : C-KS2 取扱説明書 トラスコ品番471-6264 種別モーター検相器 電源6LR61/6LF22(9V形アルカリ電池)×1 測定項目三相モーター回転方向検出と三相交流電圧の検相欠相判別 使用環境-10〜50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること) 動作表示誘導起電圧範囲:AC約1V以上 許容差保証温湿度範囲0〜40℃、80%RH以下※結露のないこと 安全規格IEC61010-1 CATV 500V 使用電圧範囲(V)【電圧検相】測定電圧範囲:AC75〜500、周波数範囲:40〜400Hz RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする