曜日別特売
K15L050AFD10F KタイミングプーリーL050形 AFタイプ KANA(片山チエン) 76085161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K15L050AFD10F KタイミングプーリーL050形 AFタイプ KANA(片山チエン) 76085161
K15L050AFD10F KタイミングプーリーL050形 AFタイプ KANA(片山チエン) 76085161
K15L050AFD10F KタイミングプーリーL050形 AFタイプ KANA(片山チエン) 76085161

KタイミングプーリーL050形 AFタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
歯数15
穴径d(Φmm)10
内容量1個注文コード76085161品番K15L050AFD10F
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
寸法D(mm)-寸法Dp(mm)45.48寸法F(mm)51寸法K(mm)-寸法LA(mm)19寸法LB(mm)-寸法M(mm)36寸法do(mm)44.72キー溝(b×t2)(mm)3X1.4穴径d(Φmm)10歯数15付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/0.20材質機械構造用炭素鋼形状AFタイプL050(W/14mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ材質(フランジ)KTF-165136
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする