ランプの種類LED
光源色白色
色温度(K)4000
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼
レンズアクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)65.4
消費電力(W)11
幅(mm)Φ110
埋め込み深さ(mm)108
質量(kg)0.9
明るさJR12V-50W相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
埋込穴(Φmm)100
取付必要高(mm)110
配光角度(°)27
仕様皮相電力VA(100V):18、電源装置:付属
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)720
調光方式位相制御
調光率(%)5〜100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合