※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KタイミングプーリーL050形 BFタイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
歯数
17
14
15
16
17
20
22
穴径d(Φmm)
20
10
12
15
16
18
20
25
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76085484
品番
K17L050BFD20F
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
寸法D(mm)
35
寸法Dp(mm)
51.54
寸法F(mm)
57
寸法K(mm)
12
寸法LA(mm)
19
寸法LB(mm)
31
寸法M(mm)
41
寸法do(mm)
50.78
キー溝(b×t2)(mm)
6X2.8
穴径d(Φmm)
20
歯数
17
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/0.43
材質
機械構造用炭素鋼
形状
BF
タイプ
L050(W/14mm、H/2.5mm)
種類
タイミングプーリ
材質(フランジ)
KTF-165741