K20L050BFD15F KタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76085502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K20L050BFD15F KタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76085502
K20L050BFD15F KタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76085502
K20L050BFD15F KタイミングプーリーL050形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76085502

KタイミングプーリーL050形 BFタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
歯数20
穴径d(Φmm)15
内容量1個注文コード76085502品番K20L050BFD15F
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
寸法D(mm)40寸法Dp(mm)60.64寸法F(mm)65寸法K(mm)12寸法LA(mm)19寸法LB(mm)31寸法M(mm)50寸法do(mm)59.88キー溝(b×t2)(mm)5X2.3穴径d(Φmm)15歯数20付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/0.59材質機械構造用炭素鋼形状BFタイプL050(W/14mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ材質(フランジ)KTF-166550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする