※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KタイミングプーリーL050形 BFタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
歯数
22
14
15
16
17
20
22
穴径d(Φmm)
12
10
12
15
16
18
20
25
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76085554
品番
K22L050BFD12F
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
寸法D(mm)
44
寸法Dp(mm)
66.7
寸法F(mm)
74
寸法K(mm)
12
寸法LA(mm)
19
寸法LB(mm)
31
寸法M(mm)
53
寸法do(mm)
65.94
キー溝(b×t2)(mm)
4X1.8
穴径d(Φmm)
12
歯数
22
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/0.72
材質
機械構造用炭素鋼
形状
BF
タイプ
L050(W/14mm、H/2.5mm)
種類
タイミングプーリ
材質(フランジ)
KTF-167453