ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76085617 品番XD258884
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

複数のLEDを丁寧にレンズ制御
光源が薄く取付必要高が低いのが特長です
山形クイックオーダー対応製品です

ランプの種類LED 光源色電球色 色温度(K)2700 演色指数(Ra)92 材質(本体) レンズアクリル エネルギー消費効率(Lm/W)41.7 消費電力(W)11 幅(mm)Φ110 埋め込み深さ(mm)108 質量(kg)0.9 明るさJR12V-50W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 埋込穴(Φmm)100 取付必要高(mm)110 配光角度(°)27 仕様皮相電力VA(100V):18、電源装置:付属 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)マットブラック 光束(Lm)459 調光方式位相制御 調光率(%)5〜100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする