ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
ダウンライトホールカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
200
注文コード
76085836
品番
OA075595
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます
材質(本体)
鋼
幅(mm)
Φ220
埋め込み深さ(mm)
43
質量(kg)
0.4
適合サイズ
Φ150用
取付可能天井厚(mm)
2022/05/25
埋込穴(Φmm)
200
色(本体)
オフホワイト
再生紙使用マーク
適合
注意
※屋内取付専用
※LEDダウンライト専用