ダウンライトホールカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋込穴(Φmm)125 注文コード76085888 品番OA075600
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は埋込穴など7種類から選べます 他の種類を見る

ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます

材質(本体) 幅(mm)Φ145 埋め込み深さ(mm)43 質量(kg)0.2 適合サイズΦ100用 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 埋込穴(Φmm)125 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
注意
※屋内取付専用
※LEDダウンライト専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする