ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
フード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オフホワイト
注文コード
76085915
品番
XA453029
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
TUMBLERシリーズ専用
グレアを軽減して必要な光だけを届けます
施工が容易なスクリュータイプの着脱方式です
材質(本体)
アルミダイカスト
色
オフホワイト
仕様
フード:グレアを防止
再生紙使用マーク
適合