ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 天井用配線器具・電球ソケット
ODELIC(オーデリック)の シーリング・ローゼット取付部品
T形ジョインタ 左
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
76086685
品番
LD0236ST
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
レールをT形接続時に使用、対向するTは(右)(左)対で使用
色
グレー
極性
有
仕様
電源引込み:可能
再生紙使用マーク
適合