ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 天井用配線器具・電球ソケット
ODELIC(オーデリック)の シーリング・ローゼット取付部品
垂直ジョインタ 内角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
76086764
品番
LD0240BT
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
天井の梁や段差部分などでレール接続時に使用
色
ブラック
極性
有
仕様
電源引込み:不可
再生紙使用マーク
適合