ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 天井用配線器具・電球ソケット
ODELIC(オーデリック)の シーリング・ローゼット取付部品
フレキシブルジョインタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
76086843
品番
LD0249T
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
レールを左右135度、上下90度の範囲内で接続時に使用
色
ホワイト
極性
有
仕様
電源引込み:不可
再生紙使用マーク
適合