ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の ライティングレール
ODELIC(オーデリック)の レール
アース付きライティングダクトレール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76086929
品番
LD0211EBT
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです
色
ブラック
長さ(mm)
1000
定格
1500VA-125V
仕様
レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能
再生紙使用マーク
適合
注意
※取付ネジ付属なし