BLP20-12 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V マリンテック 76087098

BLP20-12 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V マリンテック 76087098
BLP20-12 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V マリンテック 76087098
BLP20-12 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V マリンテック 76087098
BLP20-12 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V マリンテック 76087098
BLP20-12 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V マリンテック 76087098
BLP20-12 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V マリンテック 76087098

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
76087098
品番
BLP20-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)は過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発をおこしにくい非常に安全なリチウムイオン電池
近年、工業・農業・EV車業界ではこのバッテリーに移行しつつあります
DC12V電源専用
DC24V利用の場合、直列接続不可
並列接続で容量UP!(最大4台まで接続可)
他メーカーとの組み合わせ不可
10秒で60A以上を検知すると保護回路により電流が停止
走行充電器SBC60-12によりバッテリー充電可能
エンジン始動用バッテリーとしては使用不可
無線機にノイズが入らないノイズレス回路(メーカーにて検査済み)
生産工場でISO認可 ISO 14001/ISO 9001
1年保証
2025年モデル
オプションとして 走行充電器SBC60-12との組み合わせで充電効率UP!

オプション
走行充電器 SBC60-12
寸法(mm)
180×165×75
質量(kg)
2.3
規格
組み合わせ規格:4S4P
温度範囲(℃)
充電温度範囲:0 - 45、放電温度範囲:-20 - +60
定格電圧 DC V
12
定格容量
20AH
保証期間
1年
充電電流(A)
最大15
最大負荷(W)
≦300
保管温度(℃)
長期保管出力:-10 - +45
最大ピーク電流(A)
ピーク放電電流:60, 10Sec
最大放電電流(A)
30
充放電回数(回)
3000
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする