ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の ライティングレール
ODELIC(オーデリック)の 吊具(フック・ハンガー)
パイプ吊具 Φ16
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2本)
色
グレー
注文コード
76087114
品番
LD0313ST
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
レールをパイプ吊り時に使用
色
グレー
長さ(mm)
500
加工
パイプの切断、穴開けで可能
仕様
アース付きレール:使用可能
再生紙使用マーク
適合
注意
※別売のジョインタハンガー(Φ16パイプ吊用)が必ず必要です