ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の ライティングレール
ODELIC(オーデリック)の 吊具(フック・ハンガー)
伸縮パイプ吊具 Φ16
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(2本)
注文コード
76087193
品番
LD0316BT
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
レールをパイプ吊り時に使用
色
ブラック
長さ(mm)
450-800
仕様
アース付きレール:使用可能
再生紙使用マーク
適合
注意
※別売のジョインタハンガー(Φ16パイプ吊用)が必ず必要です