ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の ライティングレール
ODELIC(オーデリック)の レール
簡易取付ライティングダクトレール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76087297
品番
OA253366
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
梁や障害物などが電源付近にあり、従来のレールでは設置が困難な場合でも、レールのスライドで、柔軟な取り付けが可能です
材質(本体)
鋼、アルミ(黒色)
色
ブラック
幅(mm)
33
長さ(mm)
1055
高さ(mm)
68
質量(kg)
1.7
回転角度(°)
180(片側90)
取付方式
簡易取付A
皮相電力(VA)
600まで
取付可能質量(kg)
6(片側3)まで
仕様
スライド可能長(mm):片側200、プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可
再生紙使用マーク
適合
注意
※スライド距離と取付可能器具重量にご注意ください
※回転操作、スライド操作は、レールに器具を取り付けていない状態でおこなってください
※LED専用