吊下げ型ライティングダクトレール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76087306 品番OA075291
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

一般的なレールの取り付けが困難な吹き抜けや高天井、傾斜天井に適した吊下げ型ライティングダクトレール

材質(本体)アルミ オフホワイト色 幅(mm)39 長さ(mm)1000 高さ(mm)39 質量(kg)1.3 皮相電力(VA)600まで 取付可能質量(kg)5まで(片側に片寄らないこと) 取付方式容易に人が触れない場所(床上1.8m以上) 仕様プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント:取付不可 再生紙使用マーク適合
注意
※専用吊り下げパイプと併用してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする