ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の ライティングレール
ODELIC(オーデリック)の 吊具(フック・ハンガー)
吊下げパイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2本)
注文コード
76087315
品番
OA075371
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アルミ管・鋼管
色
オフホワイト色
幅(mm)
Φ118
高さ(mm)
450-800
質量(kg)
1.2
仕様
器具:アルミダイカスト、傾斜天井取付:可能(45°迄)
再生紙使用マーク
適合