ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ODELIC(オーデリック)の 照明器具用電源ユニット
電源装置
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
照明接続最大容量(VA):24〜48
注文コード
76087525
品番
OA253346
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アルミ
幅(mm)
53
長さ(mm)
167
高さ(mm)
43.5
質量(kg)
0.6
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
容量のタイプ(W)
60
出力電圧(V)
DC24
構造
防雨型
仕様
照明接続最大容量(VA):24〜48
再生紙使用マーク
適合