電源装置

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様照明接続最大容量(VA):72〜120 注文コード76087543 品番OA253348
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)アルミ 幅(mm)53 長さ(mm)217 高さ(mm)43.5 質量(kg)0.7 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 容量のタイプ(W)150 出力電圧(V)DC24 構造防雨型 仕様照明接続最大容量(VA):72〜120 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする