ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
分岐ボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
125
注文コード
76087613
品番
OA253061
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
屋外用途で一つの電源装置から回路を分ける際に使用します
材質(本体)
樹脂
色
ホワイトグレー色
幅(mm)
175
高さ(mm)
125
出しろ(mm)
60
質量(kg)
0.4
取付面位置
壁面取付専用
分岐数
3
構造
防雨型
再生紙使用マーク
適合