ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ODELIC(オーデリック)の 照明器具用取付金具
取付レール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5個)
注文コード
76087647
品番
OA253394
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
灯具を直線状に設置する際に使用します
使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
材質(本体)
アルミ
長さ(mm)
20
質量(kg)
0.02
取付ピッチ(mm)
(屋内)250、(屋外)100
再生紙使用マーク
適合
注意
※取付レールは器具の取り付けに必ず必要です