ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ODELIC(オーデリック)の 照明器具用取付金具
取付レール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5個)
注文コード
76087699
品番
OA253397
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
主に曲線取付時に使用します
材質(本体)
アルミ
長さ(mm)
35
質量(kg)
0.01
取付ピッチ(mm)
(屋内)250、(屋外)100
再生紙使用マーク
適合