ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
下面パネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76087823
品番
XA453033
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
照明本体施工後でもオプションの下面パネルが取付可能です
材質(本体)
鋼
色
白色
パネル
フロストアクリル
質量(kg)
1.6
タイプ
直付/埋込兼用型FHP45Wクラス用
再生紙使用マーク
適合