ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 誘導灯/非常灯
ODELIC(オーデリック)の 誘導灯
壁面取付金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76087997
品番
XA453025
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質(本体)
鋼
色
マットシルバー色
幅(mm)
330
高さ(mm)
215
出しろ(mm)
207
質量(kg)
3.1
再生紙使用マーク
適合