ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 天井用配線器具・電球ソケット
ODELIC(オーデリック)の セード
オプションセード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76088006
品番
XA253244
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリカーボネート
幅(mm)
Φ450
高さ(mm)
90
質量(kg)
0.5
再生紙使用マーク
適合