電源装置

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76088024 品番XA453008
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

LED高天井器具用(16000lmタイプ用)
XL 501 012用

材質(本体)アルミ 幅(mm)68 長さ(mm)289 高さ(mm)47 質量(kg)1.1 使用温度範囲-20〜40(一時的温度上昇50°まで) 構造防雨型 仕様二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):133/132/134 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする