ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ODELIC(オーデリック)の 照明器具用スイッチ類
Bluetooth屋内用人感センサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76088268
品番
OA253248
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
近くの人を感知して、必要な範囲のあかりを自動でコントロールします
材質(本体)
樹脂
色
オフホワイト色
幅(mm)
Φ100
埋め込み深さ(mm)
53
質量(kg)
0.2
取付可能天井厚(mm)
1935/03/01
取付方式
埋込型
埋込穴(Φmm)
75
取付必要高(mm)
65
再生紙使用マーク
適合
注意
※屋外使用不可
※必ず壁スイッチを設置してください
※CONNECTED LIGHTING for office専用