Bluetooth屋内用照度センサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付方式埋込型 注文コード76088286 品番OA253249
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は取付方式など2種類から選べます 他の種類を見る

設定した床面照度をセンサーが自動検知し、照明を自動調光
日中の無駄な電力を大幅にカットします

材質(本体)樹脂 オフホワイト色 幅(mm)Φ100 埋め込み深さ(mm)53 質量(kg)0.2 取付可能天井厚(mm)1935/03/01 取付方式埋込型 埋込穴(Φmm)75 取付必要高(mm)65 再生紙使用マーク適合
注意
※屋外使用不可
※必ず壁スイッチを設置してください
※CONNECTED LIGHTING for office専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする