ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の コンセント/スイッチ/プレート
ODELIC(オーデリック)の 電設用スイッチ
ODELIC(オーデリック)の センサスイッチ
Bluetooth屋内用照度センサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付方式
直付型
注文コード
76088295
品番
OA253251
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
取付方式
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
設定した床面照度をセンサーが自動検知し、照明を自動調光
日中の無駄な電力を大幅にカットします
材質(本体)
樹脂
色
オフホワイト色
幅(mm)
Φ100
質量(kg)
0.2
取付方式
直付型
高さ(mm)
34
再生紙使用マーク
適合
注意
※屋外使用不可
※必ず壁スイッチを設置してください
※CONNECTED LIGHTING for office専用