ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 電球
ODELIC(オーデリック)の 照明リモコン
Bluetoothリモコン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
防水
電池
リチウムコイン型電池 CR2450
リモコン
調光・調色
注文コード
76088329
品番
RC917
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・電池・リモコン
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
CONNECTED LIGHTING専用
電池
リチウムコイン型電池 CR2450
リモコン
調光・調色
幅(mm)
Φ73
取付方式
マグネット式
仕様
防水
再生紙使用マーク
適合