Bluetooth専用リモコン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76088435 品番RC925
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

CONNECTED LIGHTING
配光切替リモコン
Convertibleシリーズ器具専用

材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)42 高さ(mm)91 電池リチウムコイン電池CR2450 取付方式マグネット式 仕様壁付ホルダー:付き 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする