ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 電球
ODELIC(オーデリック)の 照明リモコン
調光リモコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76088453
品番
RC701W
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
シーリングライト専用
タイプ
簡単操作タイプ
主な機能
スリープタイマー、チャンネル切替3ch
仕様
壁付ホルダー:付き
再生紙使用マーク
適合